Čelada z vizirjem Endurance Royal Blue R

Št. art.: PW55RBR
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
Številka izdelka PW55RBR
EAN/GTIN 5036108171859
Številka proizvajalca PW55RBR

Opis

Opis:

Prezračevana čelada. ABS lupina, udobni tekstilni 6 točkovni trakovi, z vrtljivim kolescem nastavljiva velikost, 56-63 cm. Vključena sta trak proti potenju in trak za brado. Prodaja se z dvižnim prozornim vizirjem PW56. Rezervni deli so na voljo.

Lastnosti:

  • Zračna lupina čelade omogoča kroženje zraka, ki hladi glavo uporabnika
  • 6-točkovni varovalni pas iz tekstila za večje udobje in varnost uporabnika
  • Naglavni trak z nastavitvijo velikosti s sistemom vrtljivega kolesca
  • Trak za brado priložen
  • Zložljiv vizir vključen
  • Združljivo z nosilcem vizirja čelade PS58
  • Združljivo z PW47 in PS47 naušniki s zaponko
  • Nadomestni vizir na voljo
  • Na voljo v več barvah
  • Življenjska doba do 7 let od datuma proizvodnje (če je nepoškodovan)
  • Bočna deformacija
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • EN 166 (1 FT)

Material:

Material: ABS; Polikarbonat;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico