Opis:
Čelada Endurance Plus Visor ima neprodušno lupino iz ABS, 6-točkovni tekstilni pas za vzmetenje, nastavitev velikosti s koleščkom (56-63 cm) ter udoben potni trak in trak za brado. Prodaja se z izvlečnim prozornim vizirjem PW56. Rezervni deli so na voljo.
Lastnosti:
- Čelada brez zračnikov primerna za električarska dela
- Električna izolacija do 1000Vac ali 1500Vdc (EN 50365)
- 6-točkovni varovalni pas iz tekstila za večje udobje in varnost uporabnika
- Naglavni trak z nastavitvijo velikosti s sistemom vrtljivega kolesca
- Zložljiv vizir vključen
- Trak za brado priložen
- Združljivo z PW47 in PS47 naušniki s zaponko
- Združljivo z nosilcem vizirja čelade PS58
- Nadomestni vizir na voljo
- Na voljo v več barvah
- Življenjska doba do 7 let od datuma proizvodnje (če je nepoškodovan)
- Električne lastnosti (440Vac)
- CE-CAT III
- Zaščita pred staljenimi kovinami
- Bočna deformacija
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)
- EN 50365 Class:0
- EN 166 (1 FT)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)
Material:
Material: ABS; Polikarbonat;