Čelada Endurance Plus z vizirjem Red R

Št. art.: PW54RER
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
Številka izdelka PW54RER
EAN/GTIN 5036108260706
Številka proizvajalca PW54RER

Opis

Opis:

Čelada Endurance Plus Visor ima neprodušno lupino iz ABS, 6-točkovni tekstilni pas za vzmetenje, nastavitev velikosti s koleščkom (56-63 cm) ter udoben potni trak in trak za brado. Prodaja se z izvlečnim prozornim vizirjem PW56. Rezervni deli so na voljo.

Lastnosti:

  • Čelada brez zračnikov primerna za električarska dela
  • Električna izolacija do 1000Vac ali 1500Vdc (EN 50365)
  • 6-točkovni varovalni pas iz tekstila za večje udobje in varnost uporabnika
  • Naglavni trak z nastavitvijo velikosti s sistemom vrtljivega kolesca
  • Zložljiv vizir vključen
  • Trak za brado priložen
  • Združljivo z PW47 in PS47 naušniki s zaponko
  • Združljivo z nosilcem vizirja čelade PS58
  • Nadomestni vizir na voljo
  • Na voljo v več barvah
  • Življenjska doba do 7 let od datuma proizvodnje (če je nepoškodovan)
  • Električne lastnosti (440Vac)
  • CE-CAT III
  • Zaščita pred staljenimi kovinami
  • Bočna deformacija
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0
  • EN 166 (1 FT)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)

Material:

Material: ABS; Polikarbonat;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico