Čelada Expertbase White R

Št. art.: PW50WHR
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
  • Lastnosti čelade: Elektrische Isolierung
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
Lastnosti čelade Elektrische Isolierung
Barva bela
Velikost 52 cm - 62 cm
Material školjke čelade PP
Standard DIN EN 397; DIN EN 50365
Odpornost na mraz -10 °C
Primerno za napetost do V 1000Vac
6-točkovna pritrditev tekstila ne
Vrsta izdelka Schutzhelm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka PW50WHR
EAN/GTIN 5036108134687
Številka proizvajalca PW50WHR
L-število L01840 1204

Opis

Opis:

Polipropilenska lupina čelade visoke gostote in 4 točkovno plastično varovalo. Z zaponko nastavljiva velikost 55-62 cm. Vključen je mehek trak proti potenju.

Lastnosti:

  • Čelada brez zračnikov primerna za električarska dela
  • Električna izolacija do 1000Vac ali 1500Vdc (EN 50365)
  • 4-točkovni varovalni pas iz plastike za udobje, varnost in enostavno čiščenje
  • Po velikosti nastavljiv naglavni trak s sistemom zdrsa
  • Mehak trak proti znojenju iz pene vključen
  • Na voljo v več barvah
  • Električne lastnosti (440Vac)
  • Združljiva dodatna oprema na voljo
  • Združljivo s PW42 in PS42 naušniki z zaponko
  • Življenjska doba do 7 let od datuma proizvodnje (če je nepoškodovan)
  • Bočna deformacija
  • CE-CAT III
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 397 (-10°C/+50°C, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0

Material:

Material: PP; PE;
Informacije o materialu: PP - polipropilen; PE - polietilen;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico