Opis:
Polipropilenska lupina čelade visoke gostote in 4 točkovno plastično varovalo. Z zaponko nastavljiva velikost 55-62 cm. Vključen je mehek trak proti potenju.
Lastnosti:
- Čelada brez zračnikov primerna za električarska dela
- Električna izolacija do 1000Vac ali 1500Vdc (EN 50365)
- 4-točkovni varovalni pas iz plastike za udobje, varnost in enostavno čiščenje
- Po velikosti nastavljiv naglavni trak s sistemom zdrsa
- Mehak trak proti znojenju iz pene vključen
- Na voljo v več barvah
- Električne lastnosti (440Vac)
- Združljiva dodatna oprema na voljo
- Združljivo s PW42 in PS42 naušniki z zaponko
- Življenjska doba do 7 let od datuma proizvodnje (če je nepoškodovan)
- Bočna deformacija
- CE-CAT III
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 397 (-10°C/+50°C, LD, 440V a.c.)
- EN 50365 Class:0
Material:
Material: PP; PE;
Informacije o materialu: PP - polipropilen; PE - polietilen;