Glušniki Super Yellow R

Št. art.: PW41YER
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
Številka izdelka PW41YER
EAN/GTIN 5036108171767
Številka proizvajalca PW41YER

Opis

Opis:

Izjemno lahki za dolgotrajno uporabo. Nastavljiv sistem za pritrditev z dvojnim zatičem omogoča več položajev za boljše prileganje. Zložijo se na velikost dlani.

Lastnosti:

  • Za lažje nošenje in da se ohrani čisto, se lahko zloži na velikost dlani
  • Lahkotno in udobno
  • Odlična stopnja dušenja
  • Nastavljiv sistem dvojnih zaponk omogoča več položajev za boljše prileganje
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Posamično pakirano za prodajne avtomate

Standard:

  • EN 352-1 (SNR 30dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 25dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)

Material:

Material: HIPS (polistiren proti močnim vplivom); PVC; Polioksimetilen; Nerjaveče jeklo;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico