Opis:
Izjemno lahki za dolgotrajno uporabo. Nastavljiv sistem za pritrditev z dvojnim zatičem omogoča več položajev za boljše prileganje. Zložijo se na velikost dlani.
Lastnosti:
- Za lažje nošenje in da se ohrani čisto, se lahko zloži na velikost dlani
- Lahkotno in udobno
- Odlična stopnja dušenja
- Nastavljiv sistem dvojnih zaponk omogoča več položajev za boljše prileganje
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Posamično pakirano za prodajne avtomate
Standard:
- EN 352-1 (SNR 30dB)
- ANSI S3.19 (NRR 25dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)
Material:
Material: HIPS (polistiren proti močnim vplivom); PVC; Polioksimetilen; Nerjaveče jeklo;