Opis:
Sodobne hlače, ki zagotavljajo neverjetno udobje in prilagodljivost. Ojačana kolena zagotavljajo večjo vzdržljivost, medtem ko rebrasti pas in spodnji rob pripomoreta k univerzalnemu prileganju. Dodatne funkcije vključujejo več žepov za varno shranjevanje telefonov, pisal in orodja.
Lastnosti:
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
- Ojačano na vseh napetostnih točkah
- Enostavno dostopen žep
- Žepi za ščitnike kolen
- Hlače oprijetega kroja
- Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
- Nov model
- Označeno z UKCA
- Certifikat CE
Material:
Tkanina Shell: 80% bombaž, 20% poliester
Sestava lupine: 80% bombaž, 20% poliester
Kontrastna tkanina: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Kontrastna sestava: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Teža lupine gm: 270
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi v senci; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;