Opis:
Pulover z nizkim ovratnikom PW3 Hi-Vis odlikuje prepoznaven dizajn, ki združuje odsevni trak Portwest HiVisTex Pro s sodobnimi kontrastnimi vstavki. Ponujajo izjemno udobje, saj so prostorne, tkanina pa je mehka na otip.
Lastnosti:
- Pletenina s krtačeno podlago
- Stilsko oblikovano za oba spola za večnamensko uporabo
- Zasnovano za udobno prileganje
- Ovratnik
- Rebraste manšete za toploto in udobje
- Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
- Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
- Na voljo v velikostih do 4XL
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2 (Size: S)
- EN ISO 20471 Class 3 (Sizes: M-4XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (Size: S)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (Sizes: M-4XL)
Material:
Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj