JAKNA SOFTSHELL PW3 (3L) Black/Zoom Grey XXXL R

Št. art.: PW378BZRXXXL
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
Številka izdelka PW378BZRXXXL
EAN/GTIN 5036108382439
Številka proizvajalca PW378BZRXXXL

Opis

Opis:

To je popolna jakna za delo v hladnih in vlažnih razmerah. Trislojna tkanina s toplo notranjostjo iz brušenega flisa je oblikovana kot dodatek h hlačam PW3.

Lastnosti:

  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Stranski žepi z zadrgo
  • Prsni žep z zadrgo
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • 3 plasti
  • Naznačeni pregibi na rokavih za povečano svobodo gibanja
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 94 % poliester, 6 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (3slojni)
Sestava lupine: 94 % poliester, 6 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (3slojni)
Teža lupine gm: 310
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico