Obojestranski brezrokavnik PW3 Hi-Vis Orange/Black XXL R

Št. art.: PW374OBRXXL
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
Številka izdelka PW374OBRXXL
EAN/GTIN 5036108319213
Številka proizvajalca PW374OBRXXL

Opis

Opis:

To inovativno obliko brezrokavnika odlikujejo eleganten sodoben kroj, številne praktične funkcije in trpežna fluorescenčna tkanina, odporna na madeže. Debela podloga zagotavlja optimalno toploto in udobje, zaradi obojestranske funkcije pa je zelo prilagodljiv za delo in prosti čas.

Lastnosti:

  • Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
  • Trpežna prešita podloga za maksimalno toplotno izolacijo
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Obojestransko oblačilo za večnamensko uporabo
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • Reverzibilno zapiranje spredaj
  • Več uporabnih žepov zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje
  • Notranja, mehka Insulatex™ podloga hitro zadrži toploto, greje uporabnika in ga varuje pred elementi
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Registrirani model skupnosti
  • 2 stranska žepa z zadrgo za varno shranjevanje
  • Certifikat CE
  • Skrivni žep za mobilni telefon
  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
  • Jakno lahko nosite na dva načina za večnamensko uporabo
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 1 (: Size S-M)
  • EN ISO 20471 Class 2 (: Size L-3XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (: Size L-3XL)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 (: SIZES S-M)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZES L UPWARDS)

Material:

Tkanina Shell: Titanmill Plus: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Teža polnila gm: 300
Masa polnila oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico