Podložene zimske hlače z visečimi žepi PW3 Black 41 R

Št. art.: PW357BKR41
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
Številka izdelka PW357BKR41
EAN/GTIN 5036108403592
Številka proizvajalca PW357BKR41

Opis

Opis:

To je podložena in oblazinjena različica ene od naših najbolje prodajanih hlač T602. Ista trpežna tkanina in žepi, vendar z dodatno izolacijo, ki zagotavlja toploto, potrebno za hladen dan na delovnem mestu.

Lastnosti:

  • Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
  • Dvojni žep za meter
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
  • Lahko in hitro dostopni prostorni žepi za ščitnike kolen
  • Enostavno dostopen žep
  • Viseči žepi za orodje.
  • Oxford poliester, odporen proti obrabi
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: Titanmill Plus: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Tkanina podloge: 100% poliester Taffeta
Sestava podloge: 100% poliester Taffeta
Polnilna tkanina: 100% poliestrska vata
Sestava polnila: 100% poliestrska vata
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Teža podloge gm: 50
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 160
Masa polnila oz: 5

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico