Opis:
Vrhunski zimski kombinezon PW3 združuje popolno varnost in vrhunski dizajn. Narejen iz naše priznane tkanine 300D Oxford, prevlečene s PU, ki je odporna na madeže.Ta sodoben dizajn ima številne izjemne lastnosti, vključno s snemljivo podloženo kapuco, trpežno zimsko podlogo za maksimalno toplotno zaščito, posebej dolgimi stranskimi zadrgami za lažje oblačenje in slačenje, ter 8 funkcionalnih varnih žepov za shranjevanje, vključno z žepi za ščitnike kolen z odprtino zgoraj.
Lastnosti:
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -36°C
- Odpiranje spredaj za lažji dostop
- Zadrge pod pazduho za povečano zračnost
- Trpežna prešita podloga za maksimalno toplotno izolacijo
- Izredno dolga stranska odprtina z zadrgo za lažji dostop
- Hitro sušeče pletene manšete za udobno prileganje
- Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
- Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
- Odsevni tisk za večjo vidnost in varnost
- Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Preklop spredaj za zaščito pred elementi
- Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
- Certifikat CE
- Lahko in hitro dostopni prostorni žepi za ščitnike kolen
- 8 žepov za varno shranjevanje
- Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Snemljiva kapuca
- Žep za telefon
- Dostop za tisk blagovne znamke
- Registrirani model skupnosti
- Nov model
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000MM)
- EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
- EN 17353 Type B2
Material:
Tkanina Shell: Portwest Extreme Waterproof: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 52
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 50
Masa polnila oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;