Zimski kombinezon PW3 Black/Yellow L Y

Št. art.: PW353BKYL
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
Številka izdelka PW353BKYL
EAN/GTIN 5036108386949
Številka proizvajalca PW353BKYL

Opis

Opis:

Vrhunski zimski kombinezon PW3 združuje popolno varnost in vrhunski dizajn. Narejen iz naše priznane tkanine 300D Oxford, prevlečene s PU, ki je odporna na madeže.Ta sodoben dizajn ima številne izjemne lastnosti, vključno s snemljivo podloženo kapuco, trpežno zimsko podlogo za maksimalno toplotno zaščito, posebej dolgimi stranskimi zadrgami za lažje oblačenje in slačenje, ter 8 funkcionalnih varnih žepov za shranjevanje, vključno z žepi za ščitnike kolen z odprtino zgoraj.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -36°C
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Zadrge pod pazduho za povečano zračnost
  • Trpežna prešita podloga za maksimalno toplotno izolacijo
  • Izredno dolga stranska odprtina z zadrgo za lažji dostop
  • Hitro sušeče pletene manšete za udobno prileganje
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
  • Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Odsevni tisk za večjo vidnost in varnost
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
  • Certifikat CE
  • Lahko in hitro dostopni prostorni žepi za ščitnike kolen
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Snemljiva kapuca
  • Žep za telefon
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Registrirani model skupnosti
  • Nov model
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000MM)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Material:

Tkanina Shell: Portwest Extreme Waterproof: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 52
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 50
Masa polnila oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico