Hlače z naramnicami Work PW3 Zoom Grey/Black XXL R

Št. art.: PW346ZBRXXL
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
Barva grau / schwarz
Univerzalna velikost 2XL

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka PW346ZBRXXL
EAN/GTIN 5036108315505
Številka proizvajalca PW346ZBRXXL

Opis

Opis:

Hlače z naramnicami Work PW3 predstavljajo najboljšo zasnovo, konstrukcijo in zmogljivost. Ponuja odlično paleto žepov, vključno z dvojnim žepom, vnaprej oblikovanimi žepi za kolenske blazinice in žepom za stegna z enostavnim dostopom. Vsebuje številne funkcionalnosti, vključno z nastavljivo dolžino nog za dodatno udobje, ojačitvami iz tkanine Oxford na ključnih točkah obrabe in trojnimi šivi za največjo vzdržljivost.

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • Elastičen vstavek zadaj
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Držalo za identifikacijsko kartico
  • Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
  • Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
  • Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Lahko in hitro dostopni prostorni žepi za ščitnike kolen
  • Dvojni žep za meter
  • Registrirani model skupnosti
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Brezplačen par ščitnikov kolen priložen k tem hlačam z naramnicami
  • Certifikat CE
  • Vključene so brezplačne blazinice za kolena
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: Titanmill Plus: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Kontrastna tkanina: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Kontrastna sestava: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi v senci; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico