Opis:
Hlače z naramnicami Work PW3 predstavljajo najboljšo zasnovo, konstrukcijo in zmogljivost. Ponuja odlično paleto žepov, vključno z dvojnim žepom, vnaprej oblikovanimi žepi za kolenske blazinice in žepom za stegna z enostavnim dostopom. Vsebuje številne funkcionalnosti, vključno z nastavljivo dolžino nog za dodatno udobje, ojačitvami iz tkanine Oxford na ključnih točkah obrabe in trojnimi šivi za največjo vzdržljivost.
Lastnosti:
- Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
- Elastičen vstavek zadaj
- 10 žepov za varno shranjevanje
- Držalo za identifikacijsko kartico
- Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
- Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
- Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Lahko in hitro dostopni prostorni žepi za ščitnike kolen
- Dvojni žep za meter
- Registrirani model skupnosti
- Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
- Brezplačen par ščitnikov kolen priložen k tem hlačam z naramnicami
- Certifikat CE
- Vključene so brezplačne blazinice za kolena
- Označeno z UKCA
Material:
Tkanina Shell: Titanmill Plus: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Kontrastna tkanina: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Kontrastna sestava: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi v senci; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;