Opis:
Delovne kratke hlače z vrečastimi žepi PW3 so odličen dodatek k seriji PW3, saj združujejo funkcionalnost in slog. Impresiven nabor večnamenskih žepov, vključno z odstranljivimi vrečastimi žepi, žepom za osebne dokumente, žepom za ravnila in žepom na stegnu z enostavnim dostopom, zagotavlja dovolj prostora za varno shranjevanje. Vrhunske funkcije, kot so zanka za kladivo, ojačano mednožje in ojačane plošče za večjo vzdržljivost. Idealna izbira za toplejše vreme.
Lastnosti:
- Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
- Z zadrgo odstranljivi viseči žepi za dodatno vsestranskost
- 9 žepov za varno shranjevanje
- Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
- Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Skrito spustno držalo za ID na vrečastem žepu
- Registrirani model skupnosti
- Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
- Enostavno dostopen žep
- Dvojni žep za meter
- Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
- Oprijemljiv elastični pas na notranji strani, v pomoč pri zadrževanju vrhnjih oblačil na mestu
- Viseči žepi za orodje.
- Registrirani model skupnosti
- Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
Material:
Tkanina Shell: Titanmill Plus: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Kontrastna tkanina: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Kontrastna sestava: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;