Delovne kratke hlače z vrečastimi žepi PW3 Black 30 R

Št. art.: PW345BKR30
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
Številka izdelka PW345BKR30
EAN/GTIN 5036108315222
Številka proizvajalca PW345BKR30

Opis

Opis:

Delovne kratke hlače z vrečastimi žepi PW3 so odličen dodatek k seriji PW3, saj združujejo funkcionalnost in slog. Impresiven nabor večnamenskih žepov, vključno z odstranljivimi vrečastimi žepi, žepom za osebne dokumente, žepom za ravnila in žepom na stegnu z enostavnim dostopom, zagotavlja dovolj prostora za varno shranjevanje. Vrhunske funkcije, kot so zanka za kladivo, ojačano mednožje in ojačane plošče za večjo vzdržljivost. Idealna izbira za toplejše vreme.

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • Z zadrgo odstranljivi viseči žepi za dodatno vsestranskost
  • 9 žepov za varno shranjevanje
  • Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
  • Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Skrito spustno držalo za ID na vrečastem žepu
  • Registrirani model skupnosti
  • Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
  • Enostavno dostopen žep
  • Dvojni žep za meter
  • Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
  • Oprijemljiv elastični pas na notranji strani, v pomoč pri zadrževanju vrhnjih oblačil na mestu
  • Viseči žepi za orodje.
  • Registrirani model skupnosti
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika

Material:

Tkanina Shell: Titanmill Plus: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Kontrastna tkanina: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Kontrastna sestava: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico