Kapucar PW3 Black XXL R

Št. art.: PW337BKRXXL
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
Številka izdelka PW337BKRXXL
EAN/GTIN 5036108388820
Številka proizvajalca PW337BKRXXL

Opis

Opis:

Kapucar PW3 združuje sodoben slog s tehničnimi podrobnostmi in tako ustvarja udoben dodatek k naši ponudbi športnih oblačil. Oblačenje preko glave omogoča enostavno oblačenje in slačenje v napornih delovnih okoljih.

Lastnosti:

  • Pletenina s krtačeno podlago
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
  • Rebraste manšete za toploto in udobje
  • Rebrast rob za udobno prileganje
  • Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
  • Žep na rokavu
  • Kontrastne prvovrstne zadrge za dodan stil
  • Nastavljiva vrvica in gumb za varno prileganje
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico