Opis:
Najbolje prodajan izdelek na svetu s preprosto, a zmagovalno zasnovo z izjemno lahkimi in prilagodljivimi ročaji, ki so praktično neuničljive. Enodelna oblika leč in oblikovan nosni mostiček omogočata odlično prileganje vsem oblikam obraza. Unisex.
Lastnosti:
- Očala z enojno panoramsko lečo
- Lahek ovijajoč dizajn
- Gibljivi ročaji za ultra udobje
- Ogledalo primerno za notranjo in zunanjo uporabo
- Odlična stranska zaščita
- 99% UV zaščita
- Premaz proti praskam za dodatno vzdržljivost
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Posamično pakirano za prodajne avtomate
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
Standard:
- EN 166 (1 FT )
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- EN 172 (5-1.7 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )
- AS/NZS 1337.1
Material:
Material: Polikarbonat;