Očala Wrap Around Clear L

Št. art.: PW32CCL
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
Številka izdelka PW32CCL
EAN/GTIN 5036108259281
Številka proizvajalca PW32CCL

Opis

Opis:

Najbolje prodajan izdelek na svetu s preprosto, a zmagovalno zasnovo z izjemno lahkimi in prilagodljivimi ročaji, ki so praktično neuničljive. Enodelna oblika leč in oblikovan nosni mostiček omogočata odlično prileganje vsem oblikam obraza. Unisex.

Lastnosti:

  • Očala z enojno panoramsko lečo
  • Lahek ovijajoč dizajn
  • Gibljivi ročaji za ultra udobje
  • Ogledalo primerno za notranjo in zunanjo uporabo
  • Odlična stranska zaščita
  • 99% UV zaščita
  • Premaz proti praskam za dodatno vzdržljivost
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Posamično pakirano za prodajne avtomate
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno

Standard:

  • EN 166 (1 FT )
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )
  • AS/NZS 1337.1

Material:

Material: Polikarbonat;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico