Opis:
Prešita jakna Square PW3 je opremljena z lahko toplotno izolacijo in ponuja izjemno mehko, vodoodporno rešitev za nošenje na prostem. Edinstvena tehnologija tkanine zadrži toploto telesa in ustvari toplotno oviro za optimalno udobje uporabnika.
Lastnosti:
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
- Zasnovano za udobno prileganje
- 3 žepi za varno shranjevanje
- Prsni žep z zadrgo
- Stranski žepi z zadrgo
- Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
- Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
- Elastično vezan rob in manšete za udobje in toplino
- Lahkotno in udobno
- Nov model
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester 300T mikrovlakna, antistatična obdelava
Sestava lupine: 100% poliester 300T mikrovlakna, antistatična obdelava
Tkanina podloge: 190T: 100% poliester, Taffeta
Sestava podloge: 190T: 100% poliester, Taffeta
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 60
Teža lupine oz: 2
Teža podloge gm: 52
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 50
Masa polnila oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;