Majica Cotton Comfort PW3 Hi-Vis Razred 1 L/S Yellow/Black 4XL R

Št. art.: PW312YBR4XL
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
Številka izdelka PW312YBR4XL
EAN/GTIN 5036108391134
Številka proizvajalca PW312YBR4XL

Opis

Opis:

Majica PW3 Razreda 1 z dolgimi rokavi je izdelana iz vrhunske bombažne tkanine, Cotton Comfort, in traku HiVisTex Pro ter zaradi segmentne zasnove zagotavlja odlično svobodo gibanja. Ta majica je lahka, elegantna in zračna ter je odlična izbira za dodatno zaščito pred umazanijo.

Lastnosti:

  • Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • Stranski zračniki za večje udobje
  • Ovratnik
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 55% bombaž, 45% poliester, pletene
Sestava lupine: 55% bombaž, 45% poliester, pletene
Opis lupine: Tkanina Cotton Comfort je izdelana iz 55% bombaž in 45% poliester, z bombažem na notranji strani za udobje ter poliestrom na zunanji strani za maksimalno trpežnost. Mešanica bombaža in poliester omogoča, da oblačilo diha in ves čas ohranja prijetno temperaturo.
Teža lupine gm: 175
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico