Opis:
Telovnik Executive PW3 ima eleganten dizajn in združuje vrhunske lastnosti našega asortimana PW3, vključno s trakom HiVisTex Pro, s praktičnostjo žepov v primerih, ko je jakna lahko pretopla. Prozoren snemljiv žep za identifikacijo za varovane prehode in kartice dopolnjuje to edinstveno oblačilo.
Lastnosti:
- Lahkotno in udobno
- Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
- Odpiranje spredaj za lažji dostop
- 7 žepov za varno shranjevanje
- Žep za telefon in pisalo
- Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
- Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Na voljo v velikostih do 4XL
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Nova barva
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Material:
Tkanina Shell: Zankasta tkanina iz 100% poliestra
Sestava lupine: Zankasta tkanina iz 100% poliestra
Teža lupine gm: 124
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, zelo blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj