Opis:
Telovnik za orodje PW3 razreda 1 ima eleganten dizajn in združuje vrhunske lastnosti naše ponudbe PW3, vključno s trakom HiVisTex Pro, s praktičnostjo naše trpežne keper tkanine Kingsmill.
Lastnosti:
- Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
- Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
- 12 žepov za varno shranjevanje
- Odpiranje spredaj za lažji dostop
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Nastavljiv pas za popolno prileganje
- Viseči žepi za orodje.
- Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
- Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
- Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
- V skladu s standardom EN ISO 20471
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
Material:
Tkanina Shell: Titanmill Plus: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj