Opis:
Ta vsestranska PW3 jakna je primerna za raznolika delovna okolja. Kakovostna tkanina, spretna izdelava in vsestranska uporabnost so standard. Snemljivi rokavi z zadrgo in odstranljiva flis podloga zagotavljajo, da je to oblačilo izjemno prilagodljivo.
Lastnosti:
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Interaktivni notranji brezrokavnik
- 6 žepov za varno shranjevanje
- Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
- Jakno lahko nosite na tri načine za večnamensko uporabo
- Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
- Elastične manšete za varno prileganje
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Texpel - premaz odporen na madeže; odbija umazanijo in madeže
- Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
- V skladu s standardom EN ISO 20471
- Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Registrirani model skupnosti
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 55% bombaž, 45% poliester
Sestava lupine: 55% bombaž, 45% poliester
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliestrska vata
Sestava polnila: 100% poliestrska vata
Odstranljiva tkanina podloge: Notranjost oblačila: 100% poliester
Sestava odstranljive podloge: Notranjost oblačila: 100% poliester
Teža lupine gm: 240
Teža lupine oz: 7
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 120
Masa polnila oz: 3.5
Odstranljiva podloga teža gm: 280
Teža odstranljive podloge oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne čistite v kemični čistilnici.; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj