Ženska softshell jakna PW2 (2L) Black/Red XL R

Št. art.: PW278BDRXL
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
Številka izdelka PW278BDRXL
EAN/GTIN 5036108396184
Številka proizvajalca PW278BDRXL

Opis

Opis:

Ženski Softshell PW2 je odlična izbira oblačila za podjetja, saj je idealen za tiskanje in vezenje. Ta tkan raztegljiv dvoslojni softshell je podložen s flisom za dodatno toplino in udobje, medtem ko mehanska raztegljivost omogoča lažje gibanje. Ta jakna ima številne tehnične lastnosti, vključno z notranjim žepom, predoblikovanimi komolci in elastičnimi manšetami. Eleganten ženski dizajn, nežni detajli šivov in kontrastni barvni dodatki naredijo to jakno privlačen dodatek kolekciji PW2.

Lastnosti:

  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Mikro polarni flis z mehko shell tkanino
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Zasnovane proti praskam brez izpostavljenih kovinskih delov
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • 2 plasti
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • 5 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Hitro sušeča elastično vezana manšeta
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Prileganje za ženske
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 94 % poliester, 6 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (2 slojni)
Sestava lupine: 94 % poliester, 6 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (2 slojni)
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico