Ženska softshell jakna PW2 (2L) Black/Red M R

Št. art.: PW278BDRM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite

po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka PW278BDRM
EAN/GTIN 5036108396160
Številka proizvajalca PW278BDRM

Opis

Opis:

Ženski Softshell PW2 je odlična izbira oblačila za podjetja, saj je idealen za tiskanje in vezenje. Ta tkan raztegljiv dvoslojni softshell je podložen s flisom za dodatno toplino in udobje, medtem ko mehanska raztegljivost omogoča lažje gibanje. Ta jakna ima številne tehnične lastnosti, vključno z notranjim žepom, predoblikovanimi komolci in elastičnimi manšetami. Eleganten ženski dizajn, nežni detajli šivov in kontrastni barvni dodatki naredijo to jakno privlačen dodatek kolekciji PW2.

Lastnosti:

  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Mikro polarni flis z mehko shell tkanino
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Zasnovane proti praskam brez izpostavljenih kovinskih delov
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • 2 plasti
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • 5 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Hitro sušeča elastično vezana manšeta
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Prileganje za ženske
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 94 % poliester, 6 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (2 slojni)
Sestava lupine: 94 % poliester, 6 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (2 slojni)
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico