Pulover PW2 Hi-Vis Yellow/Black XL R

Št. art.: PW277YBRXL
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
Številka izdelka PW277YBRXL
EAN/GTIN 5036108356454
Številka proizvajalca PW277YBRXL

Opis

Opis:

Pulover s prilegajočim se ovratnikom PW2 Hi-Vis je značilen po svoji prepoznavni zasnovi s sodobnim kontrastnim vstavkom na prsih. Ponujajo izjemno udobje, saj so prostorne, tkanina pa je mehka na otip. Popolna kot del uniforme in idealna za blagovno znamko podjetja.

Lastnosti:

  • Pletenina s krtačeno podlago
  • Ovratnik
  • Rebraste manšete za toploto in udobje
  • Rebrast rob za udobno prileganje
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Certifikat CE
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Označeno z UKCA
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2 (S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (L-4XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico