Opis:
Pulover s prilegajočim se ovratnikom PW2 Hi-Vis je značilen po svoji prepoznavni zasnovi s sodobnim kontrastnim vstavkom na prsih. Ponujajo izjemno udobje, saj so prostorne, tkanina pa je mehka na otip. Popolna kot del uniforme in idealna za blagovno znamko podjetja.
Lastnosti:
- Pletenina s krtačeno podlago
- Ovratnik
- Rebraste manšete za toploto in udobje
- Rebrast rob za udobno prileganje
- Kontrastno obarvano za dodaten stil
- Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
- Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
- Certifikat CE
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Označeno z UKCA
- Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2 (S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (L-4XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj