Flis PW2 Hi-Vis Orange/Black 4XL R

Št. art.: PW274OBR4XL
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
Številka izdelka PW274OBR4XL
EAN/GTIN 5036108389704
Številka proizvajalca PW274OBR4XL

Opis

Opis:

Flis PW2 Hi-Vis, z edinstveno podobo, ima sodoben kontrastni element na prsih za dodaten stil in moderno prileganje. Izdelan je iz lahkega trpežnega flisa, ki se ne lušči, in mrežaste podloge, zato je oblačilo toplo in zračno.

Lastnosti:

  • Anti-pill trpežna flis tkanina
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Zasnovane proti praskam brez izpostavljenih kovinskih delov
  • Notranji žepi za varno shranjevanje
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Notranji žep za telefon
  • 5 žepov za varno shranjevanje
  • Certifikat CE
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Nov model
  • Nemagnetno - brez niklja in železa

Standard:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava lupine: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Tkanina podloge: 100% poliesterna mrežica
Sestava podloge: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Teža podloge gm: 80
Teža podloge oz: 3
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico