Opis:
Pulover PW2 je edinstven po svojem prepoznavnem dizajnu s sodobnim kontrastnim vstavkom na prsih. Na voljo v različnih priljubljenih barvnih možnostih, s privlačnim klasično oblikovanim ovratnikom, rokavi iz reglana in udobnim prileganjem. Odličen kot del uniforme in idealen za dodajanje blagovne znamke.
Lastnosti:
- Pletenina s krtačeno podlago
- Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
- Kontrastno obarvano za dodaten stil
- Nemagnetno - brez niklja in železa
- Sodobno oblikovanje s čistimi linijami reza
- Rebrast rob za udobno prileganje
- Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
- Rebraste manšete za toploto in udobje
- Ovratnik
- Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Nova barva
Material:
Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;