Pulover PW2 Black/Zoom Grey S R

Št. art.: PW273BZRS
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
Dolžina rokava Z dolgimi rokavi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka PW273BZRS
EAN/GTIN 5036108357840
Številka proizvajalca PW273BZRS

Opis

Opis:

Pulover PW2 je edinstven po svojem prepoznavnem dizajnu s sodobnim kontrastnim vstavkom na prsih. Na voljo v različnih priljubljenih barvnih možnostih, s privlačnim klasično oblikovanim ovratnikom, rokavi iz reglana in udobnim prileganjem. Odličen kot del uniforme in idealen za dodajanje blagovne znamke.

Lastnosti:

  • Pletenina s krtačeno podlago
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Sodobno oblikovanje s čistimi linijami reza
  • Rebrast rob za udobno prileganje
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • Rebraste manšete za toploto in udobje
  • Ovratnik
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Nova barva

Material:

Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico