Dežna jakna PW2 Hi-Vis Yellow/Black M R

Št. art.: PW265YBRM
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
Številka izdelka PW265YBRM
EAN/GTIN 5036108412709
Številka proizvajalca PW265YBRM

Opis

Opis:

Ta visoko vidna dežna jakna PW2 je izdelana iz naše vodoodporne tkanine 300D, ki vas ohranja suhe in varne. Dinamičen dizajn skupaj z dobrim prileganjem zagotavlja maksimalno udobje in zanesljivost. Svetla fluorescentna tkanina v kombinaciji z odsevnim trakom zagotavlja, da ste vidni in varni pri svojem delu. Sodoben vsestranski dizajn z dovolj prostora za pretisk z blagovno znamko.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Snemljiva kapuca
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Zasnovane proti praskam brez izpostavljenih kovinskih delov
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Stranski žepi z zadrgo
  • Skrivni žep za mobilni telefon
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto
  • Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Registrirani model skupnosti
  • Certifikat CE
  • Nov model

Standard:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Material:

Tkanina Shell: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico