Opis:
Ta visoko vidna dežna jakna PW2 je izdelana iz naše vodoodporne tkanine 300D, ki vas ohranja suhe in varne. Dinamičen dizajn skupaj z dobrim prileganjem zagotavlja maksimalno udobje in zanesljivost. Svetla fluorescentna tkanina v kombinaciji z odsevnim trakom zagotavlja, da ste vidni in varni pri svojem delu. Sodoben vsestranski dizajn z dovolj prostora za pretisk z blagovno znamko.
Lastnosti:
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Snemljiva kapuca
- Nemagnetno - brez niklja in železa
- Zasnovane proti praskam brez izpostavljenih kovinskih delov
- 3 žepi za varno shranjevanje
- Stranski žepi z zadrgo
- Skrivni žep za mobilni telefon
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Nastavljiv rob z vrvico
- Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto
- Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
- Dostop za tisk blagovne znamke
- Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Registrirani model skupnosti
- Certifikat CE
- Nov model
Standard:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
Material:
Tkanina Shell: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj