Opis:
Zimska jakna PW2, ki vas ohranja suhe in varne, zagotavlja maksimalno toploto v hladnih vremenskih pogojih. 300D nepremočljiva tkanina in dinamičen dizajn ter dobro prileganje zagotavljata največje udobje in zanesljivost. Svetla fluorescentna tkanina v kombinaciji z odsevnim trakom zagotavlja, da ste vidni in varni pri svojem delu.
Lastnosti:
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- 2 stranska žepa z zadrgo za varno shranjevanje
- Nemagnetno - brez niklja in železa
- Zasnovane proti praskam brez izpostavljenih kovinskih delov
- Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
- Notranji prsni žep
- Snemljiva podložena kapuca
- Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
- EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
- Nastavljiv rob z vrvico
- Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Prešita podloga za toplotno izolacijo
- Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
- Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Registrirani model skupnosti
- 3 žepi za varno shranjevanje
- Prikrita snemljiva kapuca
- Dostop za tisk blagovne znamke
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)
Material:
Tkanina Shell: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 190T: 100% poliester, Taffeta
Sestava podloge: 190T: 100% poliester, Taffeta
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 52
Teža podloge oz: 1.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj