Zimska jakna PW2 Hi-Vis Yellow/Black XL R

Št. art.: PW261YBRXL
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
Številka izdelka PW261YBRXL
EAN/GTIN 5036108355266
Številka proizvajalca PW261YBRXL

Opis

Opis:

Zimska jakna PW2, ki vas ohranja suhe in varne, zagotavlja maksimalno toploto v hladnih vremenskih pogojih. 300D nepremočljiva tkanina in dinamičen dizajn ter dobro prileganje zagotavljata največje udobje in zanesljivost. Svetla fluorescentna tkanina v kombinaciji z odsevnim trakom zagotavlja, da ste vidni in varni pri svojem delu.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • 2 stranska žepa z zadrgo za varno shranjevanje
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Zasnovane proti praskam brez izpostavljenih kovinskih delov
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Notranji prsni žep
  • Snemljiva podložena kapuca
  • Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
  • EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Prešita podloga za toplotno izolacijo
  • Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Registrirani model skupnosti
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Prikrita snemljiva kapuca
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Material:

Tkanina Shell: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 190T: 100% poliester, Taffeta
Sestava podloge: 190T: 100% poliester, Taffeta
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 52
Teža podloge oz: 1.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico