Opis:
Elegantna, funkcionalna in trpežna zimska jakna PW2 ponuja zaščito in toploto v ekstremnih vremenskih razmerah. Ključne lastnosti vključujejo kontrastno obarvane panele za dodaten slog, nastavljivo snemljivo kapuco in veliko žepov za shranjevanje.
Lastnosti:
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Prešita podloga za toplotno izolacijo
- Nemagnetno - brez niklja in železa
- Zasnovane proti praskam brez izpostavljenih kovinskih delov
- Notranji prsni žep
- Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
- Nastavljiv rob z vrvico
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- 2 stranska žepa z zadrgo za varno shranjevanje
- Kontrastno obarvano za dodaten stil
- Snemljiva kapuca
- 3 žepi za varno shranjevanje
- Dostop za tisk blagovne znamke
- Žep za telefon
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
- Nova barva
Standard:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- EN 342 (0.336M². K/W (B), 2, X)
Material:
Tkanina Shell: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 190T: 100% poliester, Taffeta
Sestava podloge: 190T: 100% poliester, Taffeta
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 52
Teža podloge oz: 1.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;