Hlače z naramnicami PW2 Black/Red XL R

Št. art.: PW243BDRXL
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
Številka izdelka PW243BDRXL
EAN/GTIN 5036108368068
Številka proizvajalca PW243BDRXL

Opis

Opis:

Hlače z naramnicami PW2 zagotavljajo dolgotrajno udobje in zmogljivost. Številni žepi za shranjevanje zagotavljajo odlično osebno varnost. Natančno izdelane z oblogami proti praskam in brez kovin, ki zagotavljajo popolno brezskrbnost pri delu.

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • Zasnovane proti praskam brez izpostavljenih kovinskih delov
  • 7 žepov za varno shranjevanje
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
  • Žep za identifikacijsko kartico je lahko viden ali zakrit
  • Dvojni žep za meter
  • Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Hiter in enostaven dostop s strani
  • Certifikat CE
  • Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Označeno z UKCA
  • Standardno prileganje

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico