Opis:
S svojim edinstvenim dizajnom, ima visoko viden flis brezrokavnik PW2, sodoben kontrastni element na prsih za dodaten stil in moderno prileganje. Izdelan je iz lahkega trpežnega flisa, ki se ne lušči, in mrežaste podloge, zato je oblačilo toplo in zračno.
Lastnosti:
- Anti-pill trpežna flis tkanina
- Nemagnetno - brez niklja in železa
- Zasnovane proti praskam brez izpostavljenih kovinskih delov
- 3 žepi za varno shranjevanje
- Dva spodnja žepa
- Notranji žep za telefon
- Nastavljiv rob z vrvico
- Certifikat CE
- Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Nov model
- Nemagnetno - brez niklja in železa
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava lupine: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj