Majica PW2 Hi-Vis L/S Yellow/Black XL R

Št. art.: PW221YBRXL
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
Številka izdelka PW221YBRXL
EAN/GTIN 5036108413300
Številka proizvajalca PW221YBRXL

Opis

Opis:

Visoko vidna polo majica z dolgimi rokavi PW2 je edinstvena zaradi svojega prepoznavnega dizajna s sodobnim kontrastnim elementom na prsih. Izdelana iz vrhunske zračne bombažne tkanine cotton comfort za popolno udobje uporabnika. Popolna kot del uniforme in idealna za blagovno znamko podjetja,

Lastnosti:

  • Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Rebrasti ovratnik
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Tesen dizajn se prilega obliki, vendar je nemoteč
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Nov model

Standard:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 55% bombaž, 45% poliester
Sestava lupine: 55% bombaž, 45% poliester
Teža lupine gm: 144
Teža lupine oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico