Polo majica PW2 Hi-Vis L/S Yellow/Black S R

Št. art.: PW220YBRS
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
Številka izdelka PW220YBRS
EAN/GTIN 5036108413157
Številka proizvajalca PW220YBRS

Opis

Opis:

Visoko vidna polo majica z dolgimi rokavi PW2 je edinstvena zaradi svojega prepoznavnega dizajna s sodobnim kontrastnim elementom na prsih. Izdelana iz vrhunske zračne bombažne tkanine cotton comfort za popolno udobje uporabnika. Odlično se obnese kot del uniforme in je idealna za korporativno blagovno znamko.

Lastnosti:

  • Tkanina, ki odvaja vlago, učinkovito vpija vlago stran od kože
  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • 100% brez kovin
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Tesen dizajn se prilega obliki, vendar je nemoteč
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Zasnovane proti praskam brez izpostavljenih kovinskih delov
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Nov model

Standard:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 55% bombaž, 45% poliester
Sestava lupine: 55% bombaž, 45% poliester
Teža lupine gm: 144
Teža lupine oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico