Majica Cotton Comfort PW2 Hi-Vis S/S Orange/Black 4XL R

Št. art.: PW213OBR4XL
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
Številka izdelka PW213OBR4XL
EAN/GTIN 5036108356201
Številka proizvajalca PW213OBR4XL

Opis

Opis:

Majica s kratkimi rokavi PW2 Hi-Vis je edinstvena po svojem prepoznavnem dizajnu s sodobnim kontrastnim panelom na prsih. Izdelana iz vrhunske zračne bombažne tkanine Comfort za popolno udobje uporabnika. Popolna kot del uniforme in idealna za blagovno znamko podjetja,

Lastnosti:

  • Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Rebrasti ovratnik
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: 55% bombaž, 45% poliester, pletene
Sestava lupine: 55% bombaž, 45% poliester, pletene
Opis lupine: Tkanina Cotton Comfort je izdelana iz 55% bombaž in 45% poliester, z bombažem na notranji strani za udobje ter poliestrom na zunanji strani za maksimalno trpežnost. Mešanica bombaža in poliester omogoča, da oblačilo diha in ves čas ohranja prijetno temperaturo.
Teža lupine gm: 144
Teža lupine oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico