Polo majica Cotton Comfort PW2 Hi-Vis S/S Yellow/Black 4XL R

Št. art.: PW212YBR4XL
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
Številka izdelka PW212YBR4XL
EAN/GTIN 5036108356133
Številka proizvajalca PW212YBR4XL

Opis

Opis:

Polo majica s kratkimi rokavi PW2 Hi-Vis je edinstvena po svojem prepoznavnem dizajnu s sodobnim kontrastnim panelom na prsih. Izdelana iz vrhunske zračne bombažne tkanine Comfort za popolno udobje uporabnika. Odlično se obnese kot del uniforme in je idealen za korporativno blagovno znamko.

Lastnosti:

  • Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Zasnovane proti praskam brez izpostavljenih kovinskih delov
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Rebrasti ovratnik
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 55% bombaž, 45% poliester
Sestava lupine: 55% bombaž, 45% poliester
Teža lupine gm: 144
Teža lupine oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico