Majica Cotton Comfort PW2 S/S Navy/Royal XXL R

Št. art.: PW211NRRXXL
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
Številka izdelka PW211NRRXXL
EAN/GTIN 5036108357802
Številka proizvajalca PW211NRRXXL

Opis

Opis:

Sodobna majica s kratkimi rokavi PW2™, zasnovana za aktivno prileganje iz poli-bombažne tkanine, ki je udobna in vas ves dan ohrani hladne in suhe. Ključne lastnosti vključujejo modern dizajn z kontrastnimi paneli idealnimi za oznako blagovne znamke.

Lastnosti:

  • Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Lahkotno in udobno
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Sodobno oblikovanje s čistimi linijami reza
  • Max.50 pranj
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Nova barva
  • Nemagnetno - brez niklja in železa

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 55% bombaž, 45% poliester
Sestava lupine: 55% bombaž, 45% poliester
Teža lupine gm: 144
Teža lupine oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico