Opis:
Sodobna polo majica PW2, zasnovana za aktivno prileganje iz poli-bombažne tkanine, ki je udobna in vas ves dan ohrani hladne in suhe. Ključne lastnosti vključujejo sodoben dizajn s kontrastnimi paneli, idealnimi za oznako blagovne znamke, in priročno všito zanko za pritrditev pisal in očal.
Lastnosti:
- Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
- Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
- Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
- Kontrastno obarvano za dodaten stil
- Zasnovane proti praskam brez izpostavljenih kovinskih delov
- Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
- Zanka idealna za zatikanje očal/pisal
- Lahkotno in udobno
- Stranski zračniki za večje udobje
- Gumb za odpiranje plaketa
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Nemagnetno - brez niklja in železa
- Nova barva
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 55% bombaž, 45% poliester
Sestava lupine: 55% bombaž, 45% poliester
Teža lupine gm: 144
Teža lupine oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;