Polo majica Cotton Comfort PW2 S/S Royal/Navy XXL A

Št. art.: PW210RNAXXL
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
Številka izdelka PW210RNAXXL
EAN/GTIN 5036108357628
Številka proizvajalca PW210RNAXXL

Opis

Opis:

Sodobna polo majica PW2, zasnovana za aktivno prileganje iz poli-bombažne tkanine, ki je udobna in vas ves dan ohrani hladne in suhe. Ključne lastnosti vključujejo sodoben dizajn s kontrastnimi paneli, idealnimi za oznako blagovne znamke, in priročno všito zanko za pritrditev pisal in očal.

Lastnosti:

  • Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Zasnovane proti praskam brez izpostavljenih kovinskih delov
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • Zanka idealna za zatikanje očal/pisal
  • Lahkotno in udobno
  • Stranski zračniki za večje udobje
  • Gumb za odpiranje plaketa
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Nova barva

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 55% bombaž, 45% poliester
Sestava lupine: 55% bombaž, 45% poliester
Teža lupine gm: 144
Teža lupine oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico