Očala Fossa Smoke R

Št. art.: PW15SKR
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
Številka izdelka PW15SKR
EAN/GTIN 5036108186013
Številka proizvajalca PW15SKR

Opis

Opis:

Zaradi odlične kakovosti polikarbonata, zaščitna očala Fossa omogočajo panoramski pogled, ki se razteza okoli očal. Elegantne gumijaste konice templjev in enojna stekla zagotavljajo, da se očala prilegajo vsem oblikam obraza.

Lastnosti:

  • Ultra lahkost za dolgo uporabo
  • Odlična stranska zaščita
  • Mehke konice na ročajih za visoko udobje
  • Lahek ovijajoč dizajn
  • Premaz proti praskam za dodatno vzdržljivost
  • 99% UV zaščita
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Posamično pakirano za prodajne avtomate
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno

Standard:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )

Material:

Material: Polikarbonat;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico