Opis:
Zaradi odlične kakovosti polikarbonata, zaščitna očala Fossa omogočajo panoramski pogled, ki se razteza okoli očal. Elegantne gumijaste konice templjev in enojna stekla zagotavljajo, da se očala prilegajo vsem oblikam obraza.
Lastnosti:
- Ultra lahkost za dolgo uporabo
- Odlična stranska zaščita
- Mehke konice na ročajih za visoko udobje
- Lahek ovijajoč dizajn
- Premaz proti praskam za dodatno vzdržljivost
- 99% UV zaščita
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Posamično pakirano za prodajne avtomate
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
Standard:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )
Material:
Material: Polikarbonat;