Opis:
Inovativni koncept očal Levo ponuja udobje varnostnih očal s prileganjem in tesnjenjem kot maska. Pena dodatno ščiti obrvi in lica. Ročaje lahko zamenjate z nastavljivim naglavnim trakom za bolj prilagojeno nošenje. Odlično prezračevanje s posrednimi odprtinami v peni, ki preprečujejo zarositev in zameglitev.
Lastnosti:
- Dvojna uporaba, s klasičnimi ročaji ali s širokim elastičnim trakom
- Odstranljiva pena nudi dodatno zaščito pred udarci in prahom
- Nemagnetno - brez niklja in železa
- Odlično prezračevanje skozi posredne odprtine v peni zadaj
- Premaz proti praskam za dodatno vzdržljivost
- 99% UV zaščita
- Certifikat CE
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Posamično pakirano za prodajne avtomate
Standard:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
- AS/NZS 1337.1
Material:
Material: Polikarbonat;